Złącze redukcyjne Parker RED18/10LOMDCF
Parker Hannifin Wysokociśnieniowa złączka rury hydraulicznej — DIN — obrotowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:RED18/10LOMDCF
Rubix:532792
Producent:RED18/10LOMDCF

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łącznik redukcyjny do końcówki rury EO 24° RED18/10LOMDCF
Najważniejszą funkcją wysokociśnieniowych złączy rur hydraulicznych rura–końcówka obrotowa DIN Ermeto jest umożliwianie podłączenia różnej liczby rur lub węży. Złącza są dostępne w wersji ze stali bez Cr(VI) oraz ze stali nierdzewnej
Accessoires inclus : n/a
Application : Transport de substancji chemicznych, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, pole naftowe, pakowanie
Matériau du corps : Stal
Marque : Ermeto
Configuration : Rurka obrotowa
Taille de la connexion 1 : rura o zewnętrznej średnicy 18 mm
Taille de la connexion 1 : 18 mm (średnica zewnętrzna)
Type de connexion 1 : Męskie, stożek 24°
Connexion 1 Type : Męskie, stożek 24°
Connexion 2 Taille : rura 10 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm (średnica zewnętrzna)
Connexion 2 Type : męskie, stożek 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Męskie, stożek 24° (avec joint torique)
Division : Europejski dział złączek wysokociśnieniowych
Pour les types de fluides : Płyny hydrauliczne, substancje chemiczne, paliwa, gazy, para
Industrie : Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Pozycja regulowana
Type de produit : Złącza hydrauliczne DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : O-ring
Forme : Prosty
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Obsługa płynów i gazów
Application : Transport de substancji chemicznych, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, pole naftowe, pakowanie
Matériau du corps : Stal
Marque : Ermeto
Configuration : Rurka obrotowa
Taille de la connexion 1 : rura o zewnętrznej średnicy 18 mm
Taille de la connexion 1 : 18 mm (średnica zewnętrzna)
Type de connexion 1 : Męskie, stożek 24°
Connexion 1 Type : Męskie, stożek 24°
Connexion 2 Taille : rura 10 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm (średnica zewnętrzna)
Connexion 2 Type : męskie, stożek 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Męskie, stożek 24° (avec joint torique)
Division : Europejski dział złączek wysokociśnieniowych
Pour les types de fluides : Płyny hydrauliczne, substancje chemiczne, paliwa, gazy, para
Industrie : Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Pozycja regulowana
Type de produit : Złącza hydrauliczne DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : O-ring
Forme : Prosty
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Obsługa płynów i gazów
Mocne strony
Wysoka odporność na korozję: Obróbka powierzchni bez użycia Cr(VI) zapewnia średnią odporność na korozję na poziomie ponad 500 godzin w przypadku białej rdzy. Ten atrybut wydłuża cykl życia złącza
Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Wysokociśnieniowe złącza do rur hydraulicznych typu rura-element obrotowy DIN Ermeto, w wersji ze stali nierdzewnej, mają wysoką odporność na korozję wywoływaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe, a także wyższą odporność na temperaturę niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań
Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe, obrotowe złącza do rur hydraulicznych typu rura-rura DIN Ermeto mają ciśnienie znamionowe do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu można ich używać w szerokim zakresie zastosowań
Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Wysokociśnieniowe złącza do rur hydraulicznych typu rura-element obrotowy DIN Ermeto, w wersji ze stali nierdzewnej, mają wysoką odporność na korozję wywoływaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe, a także wyższą odporność na temperaturę niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań
Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe, obrotowe złącza do rur hydraulicznych typu rura-rura DIN Ermeto mają ciśnienie znamionowe do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu można ich używać w szerokim zakresie zastosowań
Zastosowania
Sprzęt rolniczy, Proces motoryzacyjny, Transport chemiczny, Sprzęt budowlany, Transport paliwowy, Hydraulika, Sprzęt produkcyjny, Branża morska, Przenoszenie materiałów, Sprzęt mobilny, Pole naftowe, Opakowania, Transport
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | reduktor końca rury |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 400 bar |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,21 Netto
/ Sztuka
zł 44,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie