Wąż do napojów Parker IH36810111/40
Parker Hannifin Wąż do transferu kwasów i chemikaliów – Poliax D SM EN 12115
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:IH36810111/40
Rubix:496699
Producent:IH36810111/40


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
Szczegóły produktu : Wąż IH36810111/40
Wąż Poliax D SM EN 12115 to wąż przeznaczony do ssania i dostarczania agresywnych chemikaliów i kwasów bez ryzyka wydzielania lub zanieczyszczenia przesyłanych cieczy. Robustna konstrukcja chroni media przed czynnikami zewnętrznymi, a operatorów i środowisko przed niebezpiecznymi cieczami dzięki materiałom odpornym na stres mechaniczny i środowiskowy. Głównym celem tego węża jest służenie i ochrona. Firma Parker zaprojektowała Poliax D z najlepszych materiałów i technologii, ale zawsze zaleca się stosowanie naszego przewodnika bezpieczeństwa oraz skonsultowanie się z przewodnikiem chemicznym w celu określenia kompatybilności z konkretnymi cieczami.
Application: Acid, Chemicals
Brand: Parker
Compatible Fitting: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
Cover Material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
Design Factor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Hose I.d. (inch): 3/4
Hose I.d. (mm): 19
Hose Inner Tube Material: EPM, Smooth, Nitrosamine Free, Antistatic
Hose Reinforcement Material: Embedded Copper Wire, Synthetic Textile Fabric, Embedded Steel Wire Helix
Industry: Industrial & Chemicals Processing, Life Sciences & Healthcare, Industrial Manufacturing Equipment
Inside Diameter: 3/4, 19
Length: 40
Materials Of Construction: Rubber
Maximum Operating Pressure: 232, 16, 1.6
Maximum Operating Temperature: 130 °C (for short period), 266 °F (for short period), 212, 100
Media: Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart.
Minimum Bend Radius: 125, 4.921
Minimum Operating Temperature: -35, -31
Operating Features: For Aggressive Chemicals and Solvents the hose is intended to be used at room temperature. The hose can be cleaned and sterilized with usual detergents or steam.
Outside Diameter: 1.220, 31
Product Style: Suction and Delivery
Product Type: Chemical Hose, Suction Hose, Transfer Hose
Specifications Met: EN 12115.0, TRbF 131 part 2 par 5.5 (flame resistance)
Technology: Fluid & Gas Handling
Vacuum Pressure Rating: 0.9, 675.06, 26.58
Weight: 0.48, 0.70
Brand: Parker
Compatible Fitting: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
Cover Material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
Design Factor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Hose I.d. (inch): 3/4
Hose I.d. (mm): 19
Hose Inner Tube Material: EPM, Smooth, Nitrosamine Free, Antistatic
Hose Reinforcement Material: Embedded Copper Wire, Synthetic Textile Fabric, Embedded Steel Wire Helix
Industry: Industrial & Chemicals Processing, Life Sciences & Healthcare, Industrial Manufacturing Equipment
Inside Diameter: 3/4, 19
Length: 40
Materials Of Construction: Rubber
Maximum Operating Pressure: 232, 16, 1.6
Maximum Operating Temperature: 130 °C (for short period), 266 °F (for short period), 212, 100
Media: Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart.
Minimum Bend Radius: 125, 4.921
Minimum Operating Temperature: -35, -31
Operating Features: For Aggressive Chemicals and Solvents the hose is intended to be used at room temperature. The hose can be cleaned and sterilized with usual detergents or steam.
Outside Diameter: 1.220, 31
Product Style: Suction and Delivery
Product Type: Chemical Hose, Suction Hose, Transfer Hose
Specifications Met: EN 12115.0, TRbF 131 part 2 par 5.5 (flame resistance)
Technology: Fluid & Gas Handling
Vacuum Pressure Rating: 0.9, 675.06, 26.58
Weight: 0.48, 0.70
Mocne strony
- Antystatyczne właściwości czynią go dopuszczalnym w strefach ATEX
- Związki wolne od nitrozoamin chroniące naturalne środowisko i jakość życia
- Pokrywa odporna na ogień, odpowiednia do transferu niebezpiecznych cieczy
- Współczynnik projektowy 4:1 zwiększa bezpieczeństwo operatorów i urządzeń
- Związki wolne od nitrozoamin chroniące naturalne środowisko i jakość życia
- Pokrywa odporna na ogień, odpowiednia do transferu niebezpiecznych cieczy
- Współczynnik projektowy 4:1 zwiększa bezpieczeństwo operatorów i urządzeń
Zastosowania
W zakładzie, magazynowanie, transfer zbiornikowy, kwas, chemikalia, rozpuszczalniki, próżnia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Min. temperatura | -35 °C |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Długość | 40 m |
| Średnica zewn. | 31 mm |
| Promień krzywej | 125 mm |
| Materiał | epdm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,98 Netto
/ CL
zł 158,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie