Złącze redukcyjne Parker RI1/2EDX1/4CF

Parker Hannifin REDUKTORY PORTÓW DIN DO WYSOKOCIŚNIENIOWYCH ZŁĄCZEK PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:RI1/2EDX1/4CF
Rubix:460119
Producent:RI1/2EDX1/4CF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typreduktor/rozszerzacz do gwintów
Średnica gwintowania (cal)g 1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Redukcja RI1/2EDX1/4CF


Główną funkcją reduktorów portowych DIN Ermeto jest dopasowywanie portów o różnych rozmiarach do siebie. Ta gama reduktorów portowych jest dostępna w wersji ze stali bez Cr(VI) oraz ze stali nierdzewnej
Accessories Included: n/a
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Port to Port
Connection 1 Size: G 1/2 A inch Thread
Connection 1 Size: G 1/2 A
Connection 1 Type: Male, BSPP
Connection 1 Type: Male BSPP
Connection 2 Size: G 1/4 inch Thread
Connection 2 Size: G 1/4
Connection 2 Type: Female, BSPP
Connection 2 Type: Female BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 400
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Style: Stud Fitting, Reducer
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: NBR
Seal Type: ED Seal
Shape: Straight
Specifications Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typreduktor/rozszerzacz do gwintów
Średnica gwintowania (cal)g 1/4 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe400 bar
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura300 °C
15,38 Netto
/ Sztuka
18,92 Brutto
  • Dostępny