Arkusz ścierny Klingspor 269323
Papier ścierny wodoodporny do szlifowania farb, lakierów, szpachli i tworzyw sztucznych PS 8 A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Klingspor:269323
Rubix:760567
EAN:5907560000295
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Papier wodoodporny PS 8A/C 230x280MM gr.800 269323
Papier ścierny wodoodporny do szlifowania farb, lakierów, szpachli i tworzyw sztucznych
Mocne strony
Zalety: Optymalny do obróbki powierzchni materiałów twardych i ciągliwych - Bardzo elastyczny papier lateksowy umożliwia bardzo dobre dopasowanie się do obrabianego detalu - Nadaje się do szlifowania na mokro i sucho. Bardzo elastyczny, wodoodporny papier ścierny do obróbki farb, lakierów i szpachli, głównie w branży naprawy samochodów i lakiernictwa.
Zastosowania
Do stosowania na farbę/lakier/szpachlę, tworzywo sztuczne, szkło/kamień i Metall Universal.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 280 mm |
|---|---|
| Szerokość | 230 mm |
| Ziarno | 800 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
