Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo NAW-1/4-01-VDMA-VL

Panel blokujący NAW

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:NAW-1/4-01-VDMA-VL
Rubix:2916537
Producent:161103
EAN:4052568071813
NAW-1/4-01-VDMA-VL Manifold sub-base

Informacje techniczne

Typpanel blokujący zgodnie z iso 15407-1
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Płyta łączeniowa NAW-1/4-01-VDMA-VL


Podstawa rozdzielacza NAW-1/4-01-VDMA-VL, przyłącza z boku. Szerokość=26 mm, Oparty na standardzie=ISO 15407-1, Medium robocze=Sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:4:4], Uwaga dotycząca medium roboczego i sterującego=Możliwa praca smarowana (wymagana następnie do dalszej eksploatacji), Masa produktu=225 g

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna249 g
Typpanel blokujący zgodnie z iso 15407-1
105,63 Netto
/ Sztuka
129,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie