Referencje
RHP:129TN
Rubix:659613
Producent:129TN R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 129TN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 21 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie