Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK 1135-1.7/16DEC
Łożysko
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:1135-1.7/16DEC
Rubix:659437
Producent:1135-1.7/16DEC R
EAN:00747023041855


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 51.13 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1135-1.7/16DEC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 51.13 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 152,6 Netto
/ Sztuka
zł 187,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie