Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFEE208

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFEE208
Rubix:3145320
EAN:3413529530458
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość43.7 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFEE208


Samonastawne łożyska z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problematyczne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych łożysk SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)150x147x51 mm
Waga Logistyczna1976 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość43.7 mm
Materiałżeliwo
Seriaesfee200
Liczba otworów4
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1830 kg
zł 126 Netto
/ Sztuka
zł 154,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie