Referencje
PBF:B 7202 CTBP4 UL
Rubix:208671
Szczegóły produktu : Łożysko 7202 CTB P4 UL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,5 Netto
/ Sztuka
zł 146,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

