Referencje
PBF:6307-2ZP6E1
Rubix:11922


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6307 ZZ P6 E1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Ciężar | 0.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,52 Netto
/ Sztuka
zł 31,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie