Referencje
PBF:6215-2Z P63E1
Rubix:510068


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6215-2Z P63E1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Ciężar | 1.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie