Referencje
SNR:UKT322H
Rubix:3148014
EAN:3413529545285





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Szerokość | 105 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT322H
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama zgodna z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Szerokość | 105 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 39200 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2360,1 Netto
/ Sztuka
zł 2902,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie