Referencje
SNR:UCT202N
Rubix:3147786
EAN:3413529523276




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT202N
Łożyska samonastawne z licznym wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Średnica zewn. | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 257,39 Netto
/ Sztuka
zł 316,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie