Referencje
SNR:UCT201N
Rubix:3147777
EAN:3413529523269





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT201N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, nie wymagający konserwacji, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, nie wymagający konserwacji, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Ciężar | 810 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 257,39 Netto
/ Sztuka
zł 316,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie