Referencje
SNR:EST204N
Rubix:3147550
EAN:3413529523559





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Typ | zespół łożyskowy est204n |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EST204N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO w wersji jednoczęściowej
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie styczne, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie styczne, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych łożysk SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Typ | zespół łożyskowy est204n |
| Ciężar | 750 kg |
| Szerokość | 30.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 255,76 Netto
/ Sztuka
zł 314,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie