Łożyska stożkowe Timken 635/632

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:635/632
Rubix:108309
EAN:0053893352336
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.57.15 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość16.662 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 635/632 łożysko


Tapered roller bearing Timken
Tapered roller bearing Timken

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.57.15 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość16.662 mm
Ciężar3.11 kg
Seria635
Całkowita szerokość łożyska73.025 mm
NormaISO LIFE CALCULATION METHOD (L10)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r298000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr233000 N
zł 2074,72 Netto
/ Sztuka
zł 2551,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie