Łożyska walcowe SKF BC1B 320584

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BC1B 320584
Rubix:464376
EAN:7316570646160
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.133.6 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BC1B 320584


Cylindryczne łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu modelach, seriach i wymiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji są następujące : - liczba rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typ koszyka (z koszykiem lub bez koszyka lub specjalne rozwiązania konstrukcyjne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska wałeczkowe z pełnym kompletem wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków, dzięki czemu mogą przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne cylindryczne łożyska wałeczkowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - Położenie i liczba kołnierzy prowadzących pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego.
Single-row cylindrical roller bearings SKF

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.133.6 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r193000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr123000 N
  • Termin dostawy na zapytanie