Referencje
SKF:239/750 CAK/C08W33
Rubix:107723


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 750 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 1000 mm |
| Szerokość | 185 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 239/750 CAK/C08 W33
Łożyska walcowo-sferyczne składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków tocznych, tocących się pomiędzy wspólną bieżnią sferyczną dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym oraz dwiema oddzielnymi na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni sferycznej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 405000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 750 mm |
| Średnica zewn. | 1000 mm |
| Szerokość | 185 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie