Referencje
SKF:23268 CAK/C4W33
Rubix:106681
EAN:7316577000903


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 340 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 224 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23268 CAK/C4 W33
Łożyska walcowo-sferyczne składają się z dwóch symetrycznych rzędów wałeczków, toczących się pomiędzy wspólną bieżnią sferyczną obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym oraz dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni sferycznej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 286000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 340 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 224 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie