Referencje
SKF:23188 CAK/W33
Rubix:106496
EAN:7316570029130


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 440 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 720 mm |
| Szerokość | 226 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23188 CAK W33
Łożyska wałeczkowe sferyczne mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków toczących się pomiędzy wspólną bieżnią sferyczną dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni sferycznej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 353000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 440 mm |
| Średnica zewn. | 720 mm |
| Szerokość | 226 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie