Referencje
SKF:231/530 CAK/C4W33
Rubix:106245
EAN:7316570757699


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 530 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 870 mm |
| Szerokość | 272 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 231/530 CAK/C4 W33
Łożyska kuliste wałeczkowe składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków toczących się pomiędzy wspólną bieżnią sferyczną dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwoma oddzielnymi na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni sferycznej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 617000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 530 mm |
| Średnica zewn. | 870 mm |
| Szerokość | 272 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie