Referencje
SKF:24172 ECCJ/W33
Rubix:216213
EAN:7316577119834




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 360 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 600 mm |
| Szerokość | 243 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24172 ECCJ/W33
Łożyska baryłkowe zawierają dwa rzędy symetrycznych wałeczków tocznych, które toczą się między wspólną sferyczną bieżnią na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznej bieżni na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 280000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 360 mm |
| Średnica zewn. | 600 mm |
| Szerokość | 243 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie