Referencje
SKF:NU 1060 MA/C3
Rubix:905101
EAN:7316577721747


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 74 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 1060 MA/C3
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu modelach, seriach i wymiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji są następujące: - liczba rzędów rolek (jedna, dwie lub cztery) - rodzaj koszyka (z koszykiem lub bez koszyka bądź konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić znaczne obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska walcowe z zwartymi rolkami (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek, co umożliwia im przenoszenie bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką nośność łożyska zwartego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - Położenie i liczba kołnierzy prowadzących pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 46500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 74 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie