Referencje
SKF:S7006 CEGA/P4A
Rubix:649767
Producent:442059
EAN:7316575984397




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S7006 CEGA/P4A
Punkty styku kulek łożysk kulkowych o kontakcie skośnym z bieżniami pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego są względem siebie przesunięte osiowo. Dzięki tej konstrukcji mogą one przenosić obciążenia kombinowane, czyli obciążenia promieniowe i osiowe działające jednocześnie. Nośność osiowa łożysk kulkowych o kontakcie skośnym wzrasta wraz z kątem kontaktu. Kąt kontaktu odpowiada kątowi utworzonemu, z jednej strony, przez linię działania łączącą punkty styku między kulką a bieżniami pierścieni i wzdłuż której przenoszone są obciążenia, a z drugiej strony przez linię prostopadłą do osi obrotu, reprezentującą płaszczyznę promieniową.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 114 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | s7006 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9360 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 950,3 Netto
/ Sztuka
zł 1168,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie