Referencje
NSK:NN3021TBKRE44CC0P4
Rubix:283199
EAN:00029176711237


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 41 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NN 3021 TBKRE44CC0P4
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 41 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 320000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 198000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie