Referencje
NSK:NJ315EMC4
Rubix:664853
EAN:00029176760877
Szczegóły produktu : Łożysko NJ315EMC4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |