Referencje
NSK:N308M
Rubix:664357
EAN:00029176002847


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko N308M
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 8500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 57000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 58000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 274,96 Netto
/ Sztuka
zł 338,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie