Referencje
NSK:09081RG/09196RG
Rubix:659258
EAN:00029176528323


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20.625 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 49.225 mm |
| Szerokość | 23.02 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 09081RG/09196RG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20.625 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 49.225 mm |
| Szerokość | 23.02 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 23.02 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 37000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie