Referencje
EZO:6906-2RS
Rubix:366207


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6906 2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Prędkość graniczna | 14000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5010 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7240 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie