Pierścienie wewnętrzne Timken 3386

Łożysko walcowo-stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:3386
Rubix:111465
EAN:0053893126319
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.39.688 mm
Średnica zewn.79.975 mm
Szerokość30.391 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 3386 podzespół wewn.


Najprostszy i najpowszechniej stosowany rodzaj łożyska walcowo-stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu stożka (pierścień wewnętrzny) oraz bieżni (pierścień zewnętrzny). Zazwyczaj montuje się je parami przeciwstawnymi na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.39.688 mm
Średnica zewn.79.975 mm
Szerokość30.391 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.9 kg
Materiałstal chromowa
Powłokabez powłoki
Dokładnośćabma class 2
Otwórprosty
312,27 Netto
/ Sztuka
384,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie