Referencje
RHP:MRJ2.1/2J
Rubix:664082
Producent:MRJ2.1/2J R
EAN:00747023011759
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko MRJ2.1/2J
Łożyska walcowe Imperial typu MRJ są idealne do zastosowań, w których występują duże obciążenia udarowe lub promieniowe. Ze względu na swoją konstrukcję mogą być bardzo dokładnie obrabiane, a zatem są również używane w aplikacjach o dużej prędkości. Dodatkową cechą tych łożysk jest to, że mają one rozłączny pierścień wewnętrzny i zewnętrzny, dzięki czemu montaż i demontaż jest bardzo łatwy
Mocne strony
Przystosowanie do wysokich prędkości
Brak pozycjonowania osiowego
Dostępne serie lekkie i średnie
Wysoka nośność promieniowa
Brak pozycjonowania osiowego
Dostępne serie lekkie i średnie
Wysoka nośność promieniowa
Zastosowania
Stosowane w obrabiarkach
Przekładnie
Maszyny wibracyjne
Jako łożyska w puszkach osiowych dla pojazdów kolejowych
Przekładnie
Maszyny wibracyjne
Jako łożyska w puszkach osiowych dla pojazdów kolejowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2170 g |
|---|---|
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 167000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 164000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1094,46 Netto
/ Sztuka
zł 1346,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie