Referencje
Timken:NJ240EMA
Rubix:2882574
EAN:0053893884080


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ240EMA
Łożysko walcowe typu NJ ma pierścień zewnętrzny z podwójnymi żebrami i pierścień wewnętrzny z pojedynczym żebrem i może przenosić duże obciążenia promieniowe oraz lekkie, jednokierunkowe obciążenia osiowe do 10 procent obciążenia promieniowego. Obciążenie osiowe jest przenoszone pomiędzy diagonalnie przeciwległymi powierzchniami żeber w ruchu ślizgowym, a nie tocznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1050000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 760000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4255,23 Netto
/ Sztuka
zł 5233,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie