Referencje
NSK:NU2330MC4
Rubix:665451
EAN:00029176644085


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NU2330MC4
Łożyska walcowe klasyfikuje się na następujące typy w zależności od tego, czy ich pierścienie mają żeberka.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | mosiądz obrobiony (klatka) |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie