Referencje
NSK:N 308M/C3
Rubix:664358


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko N308MC3
Łożyska walcowe są klasyfikowane na następujące typy w zależności od tego, czy pierścienie mają żebra, czy nie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Materiał | mosiądz obrobiony (koszyk) |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 8500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 57000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 58000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie