Łożyska walcowe NSK NF310WC3

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NF310WC3
Rubix:664534
Producent:NF310WC3 N
EAN:00029176537332
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NF310WC3


Zastosowania

Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne, średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa zawiesinowa, sprężarka śrubowa);Urządzenia do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wały kalandra maszyn papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Maszyny do odlewania ciągłego, koniec pływający;Turbiny;Kruszarki;Skrzynki łożyskowe;Reduktory;Rolki stołowe dla walcowni stali;Sprzęt naftowy (Pump Jack)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1140 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
zł 272,26 Netto
/ Sztuka
zł 334,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie