Referencje
NSK:NF213W
Rubix:664513
Producent:NF213W N
EAN:0029176416422


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NF213W
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa szlamowa, sprężarka śrubowa);Maszyny do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wałki kalandra w maszynach papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Urządzenia do odlewania ciągłego, koniec pływający;Turbiny;Kruszarki;Pudła łożyskowe;Reduktory prędkości;Wałki stołowe dla hut stali;Wyposażenie pól naftowych (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1067 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 313,48 Netto
/ Sztuka
zł 385,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie