Łożyska walcowe NSK NF211W

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NF211W
Rubix:664511
Producent:NF211W N
EAN:00029176023927
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NF211W


Zastosowania

Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa szlamowa, sprężarka śrubowa);Maszyny do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wałki kalandra w maszynach papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Urządzenia do odlewania ciągłego, koniec pływający;Turbiny;Kruszarki;Pudła łożyskowe;Reduktory prędkości;Wałki stołowe dla hut stali;Wyposażenie pól naftowych (Pump Jack)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna655 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
211,66 Netto
/ Sztuka
260,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie