Referencje
NSK:NJ2305W
Rubix:664718
Producent:NJ2305W N
EAN:00029176050336


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2305W
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 381 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 165,98 Netto
/ Sztuka
zł 204,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie