Referencje
NSK:N306ETC3
Rubix:664348
EAN:00029176398292


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko N306ETC3
Łożyska walcowe NSK mają opatentowany, wysokowydajny koszyk wykonany ze stali, brązu lub poliamidu. W wymagających zastosowaniach można jednak użyć innych materiałów. Łożyska te generują niewielki hałas i ciepło. Ponieważ kontakt między elementem tocznym a bieżnią jest liniowy, mają one dobrą nośność promieniową i wysoką prędkość graniczną.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 122,8 Netto
/ Sztuka
zł 151,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie