Łożyska walcowe NSK N309ET

Łożysko walcowe N3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N309ET
Rubix:664360
Producent:N309ET N
EAN:0029176070372
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N309ET


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna810 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 208,89 Netto
/ Sztuka
zł 256,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie