Łożyska walcowe NSK NCF2930VC3
Łożysko walcowe jednorzędowe, typ maksymalny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:NCF2930VC3
Rubix:664459
EAN:00029176417818


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NCF2930VC3
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki linii styku między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających dużych prędkości. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka zapewniającej wysoką wytrzymałość, czy to w wykonaniu z blachy stalowej, mosiądzu czy poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych materiałów specjalnych do produkcji łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 955,62 Netto
/ Sztuka
zł 1175,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie