Łożyska walcowe RHP NU307EJ

Łożysko walcowe jednorzędowe, seria NU

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:NU307EJ
Rubix:665481
Producent:NU307EJ R
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU307EJ


Pierścień zewnętrzny z ramionami z 2 stron i pierścień wewnętrzny bez ramion. Dostępny w zestawie C3. Dostępnych jest kilka koszyków: koszyk stalowy tłoczony (W), koszyk mosiężny obrabiany maszynowo (M) lub koszyk poliamidowy formowany (T). Duża pojemność (E). Może być używany w temperaturze do 120°C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna485 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
121,85 Netto
/ Sztuka
149,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie