Referencje
RHP:NJ213EJ
Rubix:664597
Producent:NJ213EJ R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ213EJ
Łożysko walcowe, jednorzędowe RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1050 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 264,76 Netto
/ Sztuka
zł 325,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie