Łożyska stożkowe SKF 4580/2/4535/2/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:4580/2/4535/2/Q
Rubix:649233
Producent:48530
EAN:7316571113494




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 51 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 40.21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4580/2/4535/2/Q
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 39,69x104,78x104,78 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1645 g |
| Średnica wewn. | 51 mm |
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 40.21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Prędkość graniczna | 7000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 285000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 187000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie