Łożyska skośne kulkowe wzdłużne RHP BSB035072DUHP3

Łożysko superprecyzyjne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:BSB035072DUHP3
Rubix:243754
Producent:BSB035072DUHP3 R
EAN:00747023000302
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko BSB 035072 DUHP3


Zapraszamy do zamówienia superprecyzyjnego łożyska NSK BSB035, łożysko kulkowe jest doskonałej jakości, model zamówienia to BSB035072DUHP3 w korzystnej cenie, a pełna gama oryginalnych łożysk BSB035072P3 jest dostarczana. Zgodnie z BSB035072DUHP3 lub zastosowaną cewką elektromagnetyczną typu I, może ona automatycznie wyczuwać zmianę charakterystyki elektrycznej, tak aby nagrzewać się zgodnie z najbardziej odpowiednimi warunkami. Ponadto, w zakresie 50-100%, moc wyjściową można ustawić dowolnie w jednostkach 10%, co jest najbardziej odpowiednie dla precyzyjnych łożysk, które wymagają powolnego nagrzewania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna581 g
Szerokość15 mm
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
  • Dostępny