Pierścienie wewnętrzne Timken 495

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:495
Rubix:214127
EAN:0053893044132
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.82.55 mm
Średnica zewn.133.35 mm
Szerokość30.16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 495 podzespół wewn.


Najbardziej podstawowy i najpowszechniej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu stożka (pierścień wewnętrzny) oraz korpusu (pierścień zewnętrzny). Zazwyczaj montuje się je w parach ustawionych naprzeciwko siebie na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.82.55 mm
Średnica zewn.133.35 mm
Szerokość30.16 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar3.86 kg
342,58 Netto
/ Sztuka
421,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie