Łożyska stożkowe wzdłużne Timken 45290/45220-30000
Łożysko stożkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:45290/45220-30000
Rubix:1128163
EAN:0053893779812






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 45290/45220-30000
Są to najbardziej podstawowy i najczęściej używany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu stożka (pierścień wewnętrzny) i kielicha (pierścień zewnętrzny). Zwykle montuje się je w parach naprzeciwległych na wale.
Mocne strony
Zapewniają największą wytrzymałość przy minimalnej zajmowanej przestrzeni
Maksymalizują niezawodność i żywotność
Radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i osiowymi
Zapewniają szereg istotnych i unikalnych właściwości eksploatacyjnych, które pozwalają im sprostać szerokiemu zakresowi wymagań zastosowań
Maksymalizują niezawodność i żywotność
Radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i osiowymi
Zapewniają szereg istotnych i unikalnych właściwości eksploatacyjnych, które pozwalają im sprostać szerokiemu zakresowi wymagań zastosowań
Zastosowania
Sprzęt przemysłowy
Kompresory
Silniki i generatory
Kompresory
Silniki i generatory
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.16 mm |
| Seria | 45200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 189000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 153000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1999,37 Netto
/ Sztuka
zł 2459,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie