Referencje
Timken:32021X
Rubix:136340
EAN:0053893754413
Szczegóły produktu : Łożysko 32021X
Montowane parami, naprzeciw siebie, aby wytrzymać naciski osiowe w obu kierunkach. Pierścienie można rozdzielić w celu ułatwienia montażu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 253,7 Netto
/ Sztuka
zł 312,05 Brutto
- Dostępny



