Referencje
NSK:32924J
Rubix:661123
Producent:32924J N
EAN:0029176524387


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32924J
Łożysko stożkowe NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1850 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1314,42 Netto
/ Sztuka
zł 1616,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie