Łożyska stożkowe wzdłużne Timken 09078

Łożysko stożkowe 09000

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:09078
Rubix:415111
Producent:100058162
EAN:0053893169521
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Średnica zewn.49.23 mm
Szerokość21.539 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podzespół wew. 09078


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)59,182x59,182x25,146 mm
Waga w opakowaniu117,9 g
Średnica wewn.19.05 mm
Średnica zewn.49.23 mm
Szerokość21.539 mm
Seria9000
Materiałstal
Koszstal
204,34 Netto
/ Sztuka
251,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie